Multimètre MM7-2

Réf.: 473300 MM7-2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 99.90 /pcs.
  • CHF 137.50 /pcs.
  • CHF 108.00 /pcs.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 124.00 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Référence fabricant Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Portée de l'affichage 60 000
Précision de base 0,03 %
Contrôle de continuité oui
Contrôle de diodes oui
Capteur de tension (sans contact) oui
Procédé de mesure TRUE RMS
Fonction de mémorisation HOLD, MAX / MIN / AVG, PEAK, REL
Tension alternative c.a. 10 µV − 1000 V
Tension continue c.c. 10 µV − 1000 V
Courant alternatif c.a. 0,01 µA − 10 A
Courant continu c.c. 0,01 µA − 10 A
Résistance 0,01 Ω − 60 MΩ
Capacité 0,01 nF − 10 mF
Fréquence 0,001 Hz − 1 MHz
Température -200 °C - 1 090 °C
Catégorie de surtension CAT IV 600 V; CAT III 1000 V
Matériau boîtier Plastique
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 2
Code art. piles/batteries incluses 081561 LR3
Type de produit Multimètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 473300 MM7-2
EAN / GTIN 4014651446908

Description

Exécution:

Boîtier robuste en plastique avec grand affichage LCD 3.1/2 pouces, 4 pouces ou 4.3/4 pouces.

Utilisation:

Appareils de mesure numériques pour de nombreuses applications. Offrent une sécurité élevée et d’autres fonctions supplémentaires.
Fonction AutoV pour commutation c.a./c.c. automatique et sélection de la plage de mesure, fonction LoZ avec faible impédance d’entrée, test de continuité rapide, contrôle des prises avec avertissement (protection par fusible).

Norme:

CEI / DIN EN 61010-1 (DIN VDE 0411-1).

Livraison:

Avec piles, câbles de mesure, trousse de protection compacte, mode d’emploi.
Sonde de température à fil, cadre de protection en caoutchouc.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange