Multimètre, Référence fabricant: MM5-2

Réf.: 473300 MM5-2
Remise
197,00 CHF
Prix valable jusqu’au 31 déc. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 124.00 /pcs.
  • CHF 137.50 /pcs.
  • CHF 108.00 /pcs.
  • CHF 99.90 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Référence fabricant Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Portée de l'affichage 6 000
Précision de base 0,5 %
Contrôle de continuité oui
Contrôle de diodes oui
Capteur de tension (sans contact) oui
Procédé de mesure TRUE RMS (AC)
Fonction de mémorisation HOLD; Pmin / Pmax
Tension alternative c.a. 0,1 mV − 600 V
Tension continue c.c. 0,1 mV − 600 V
Courant alternatif c.a. 1 mA − 10 A
Courant continu c.c. 0,1 µA − 10 A
Résistance 0,1 Ω − 40 MΩ
Capacité 0,01 nF − 1 mF
Fréquence 0,01 Hz − 50 kHz
Température -40 °C - 400 °C
Catégorie de surtension CAT IV 300 V; CAT III 600 V
Matériau boîtier Plastique
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 2
Code art. piles/batteries incluses 081561 LR3
Type de produit Multimètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 473300 MM5-2
EAN / GTIN 4014651440715
Réf. fabricant 044071

Description

Exécution:

Boîtier robuste en plastique avec grand affichage LCD 3.1/2 pouces, 4 pouces ou 4.3/4 pouces.

Utilisation:

Appareils de mesure numériques pour de nombreuses applications. Offrent une sécurité élevée et d’autres fonctions supplémentaires.
Plage de mesure en microampères pour mesure du courant d'ionisation, contrôle de continuité via buzzer et LED rouge pour environnements bruyants.

Norme:

CEI / DIN EN 61010-1 (DIN VDE 0411-1).

Livraison:

Avec piles, câbles de mesure, trousse de protection compacte, mode d’emploi.
Sonde de température à fil, cadre de protection en caoutchouc avec support magnétique.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier