{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Portée de l'affichage | 6 000 | |
Précision de base | 0,2 % | |
Contrôle de continuité | oui | |
Contrôle de diodes | oui | |
Capteur de tension (sans contact) | oui | |
Procédé de mesure | TRUE RMS | |
Fonction de mémorisation | HOLD, MAX / MIN / AVG, REL | |
Tension alternative c.a. | 10 µV − 1000 V | |
Tension continue c.c. | 10 µV − 1000 V | |
Résistance | 0,1 Ω − 60 MΩ | |
Fréquence | 10 Hz − 1 kHz | |
Catégorie de surtension | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
Matériau boîtier | Plastique | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Nombre de piles incluses | 2 | |
Code art. piles/batteries incluses | 081561 LR3 | |
Type de produit | Multimètres |
Référence article | 473300 MM2-1 | |
EAN / GTIN | 4014651446915 |