{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Portée de l'affichage | 6 000 | |
Précision de base | 0,5 % | |
Référence fabricant | MM10-PV | |
Interface | Interface Bluetooth; Interface Digimatic | |
Contrôle de continuité | oui | |
Contrôle de diodes | oui | |
Capteur de tension (sans contact) | oui | |
Procédé de mesure | TRUE RMS | |
Fonction de mémorisation | HOLD, MAX / MIN | |
Tension alternative c.a. | 0,1 mV − 1500 V | |
Tension continue c.c. | 0,1 mV − 2000 V | |
Courant alternatif c.a. | 1 mA − 10 A | |
Courant continu c.c. | 1 mA − 10 A | |
Résistance | 0,1 Ω − 40 MΩ | |
Capacité | 1 nF − 10 mF | |
Fréquence | 0,01 Hz − 100 kHz | |
Température | -40 °C - 400 °C | |
Catégorie de surtension | CAT IV 600 V; CAT III 1000 V | |
Matériau boîtier | Plastique | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Nombre de piles incluses | 2 | |
Code art. piles/batteries incluses | 081555 LR6 | |
Type de produit | Multimètres |
Référence article | 473300 MM10-PV | |
EAN / GTIN | 4014651440890 |