{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Portée de l'affichage | 2 000 | |
Précision de base | 0,5 % | |
Contrôle de continuité | oui | |
Contrôle de diodes | oui | |
Procédé de mesure | RMS | |
Tension alternative c.a. | 100 µV − 750 V | |
Tension continue c.c. | 100 µV − 1000 V | |
Courant alternatif c.a. | 0,1 µA − 20 A | |
Courant continu c.c. | 0,1 µA − 20 A | |
Résistance | 0,1 Ω − 20 MΩ | |
Catégorie de surtension | CAT III 600 V; CAT II 1000 V | |
Matériau boîtier | Plastique | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Nombre de piles incluses | 2 | |
Code art. piles/batteries incluses | 081561 6LR61 | |
Type de produit | Multimètres |
Référence article | 473300 MM2 | |
EAN / GTIN | 4014651000520 |