Support avec réglage fin sur la base magnétique N1

Réf.: 441195 N1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ bras transversal D1 12 mm
Long. bras transversal L1 185 mm
⌀ colonne D2 14 mm
Hauteur colonne L2 203 mm
Raccord fileté Filetage extérieur M8
Force d'attraction 800 N
Base magnétique, longueur 60 mm
Base magnétique, largeur 50 mm
Base magnétique, H 55 mm
Type de produit Support de mesure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 441195 N1
EAN / GTIN 7290005398902

Description

Exécution:

Serrage 3 points de la tige de mesure avec courses très courtes pour un confort d'utilisation optimal. La force manuelle très faible produit un serrage durable et stable.
Dimensionnement plus robuste de la tige nickelée pour une rigidité optimale du système. Support de comparateurs Vario pour la tige de serrage ⌀ 6mm, 8mm, 3/8 pouce, indicateurs à levier avec guidage prismatique et comparateurs avec anneaux au dos.
Réglage fin sur la base magnétique. Avantageux lors du réglaged’indicateurs à levier au µm, car la tige n’est pas influencée par la force manuelle.

Accessoire(s):

Support de comparateur 440401.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop