Base pour support, Type: 1

Réf.: 442140 1
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Exécution Aimant de commut.
Raccord fileté M8
Positionnement du raccord fileté latéral
Force d'attraction 1 000 N
Longueur 80 mm
Largeur 50 mm
Hauteur 55 mm
Type de produit Pieds magnétiques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 442140 1
EAN / GTIN 4045197367372
Réf. fabricant 442140 1
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Base magnétique avec semelle prismatique et commutateur. La force magnétique s’exerce à travers les pans de la semelle prismatique ainsi que par la force dorsale de la base. Adhèrent à toutes les surfaces planes et cylindriques.
Aimants à percussion puissants avec semelle prismatique. Commutation via poignée tournante.

Adapté(s) pour:

Bras articulés 442110 et 442114.