Base pour support, Type: 0

Réf.: 442140 0
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Exécution Aimant de commut.
Raccord fileté M8
Positionnement du raccord fileté central
Force d'attraction 800 N
Longueur 60 mm
Largeur 50 mm
Hauteur 55 mm
Type de produit Pieds magnétiques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 442140 0
EAN / GTIN 4045197367365
Réf. fabricant 442140 0

Description

Exécution:

Base magnétique avec semelle prismatique et commutateur. La force magnétique s’exerce à travers les pans de la semelle prismatique ainsi que par la force dorsale de la base. Adhèrent à toutes les surfaces planes et cylindriques.
Aimants à percussion puissants avec semelle prismatique. Commutation via poignée tournante.

Adapté(s) pour:

Bras articulés 442110 et 442114.