Support avec réglage fin sur la base magnétique, Type: N0

Réf.: 441195 N0
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ bras transversal D1 8 mm
Long. bras transversal L1 110 mm
⌀ colonne D2 10 mm
Hauteur colonne L2 120 mm
Raccord fileté Filetage extérieur M5
Force d'attraction 320 N
Base magnétique, longueur 40 mm
Base magnétique, largeur 30 mm
Base magnétique, H 35 mm
Type de produit Support de mesure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 441195 N0
EAN / GTIN 7290005397318

Description

Exécution:

Serrage 3 points de la tige de mesure avec courses très courtes pour un confort d'utilisation optimal. La force manuelle très faible produit un serrage durable et stable.
Dimensionnement plus robuste de la tige nickelée pour une rigidité optimale du système. Support de comparateurs Vario pour la tige de serrage ⌀ 6mm, 8mm, 3/8 pouce, indicateurs à levier avec guidage prismatique et comparateurs avec anneaux au dos.
Réglage fin sur la base magnétique. Avantageux lors du réglaged’indicateurs à levier au µm, car la tige n’est pas influencée par la force manuelle.

Accessoire(s):

Support de comparateur 440401.