Base pour support avec réglage fin 0

Réf.: 442125 0
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Exécution Aimant de commut.
    Raccord fileté M8
    Positionnement du raccord fileté central
    Force d'attraction 800 N
    Longueur 60 mm
    Largeur 50 mm
    Hauteur 55 mm
    Type de produit Pieds magnétiques

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 442125 0
    EAN / GTIN 7290005399909

    Description

    Exécution:

    Base magnétique avec semelle prismatique et commutateur. La force magnétique s’exerce à travers les pans de la semelle prismatique ainsi que par la force dorsale de la base. Adhèrent à toutes les surfaces planes et cylindriques.
    Aimants à percussion puissants avec semelle prismatique. Commutation via poignée tournante.

    Adapté(s) pour:

    Bras articulés 442110 et 442114.

    Téléchargements et documents

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    Base pour support avec réglage fin  0

    Base pour support avec réglage fin 0

    Sur demande
    Nous avons transmis votre commande pour approbation.
    2 article(s) en stock
    CHF  43.00
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Sur demande
    Nous avons transmis votre commande pour approbation.
    6 article(s) en stock
    CHF  32.25
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Raccord fileté M8 M8
    Exécution Aimant de commut. Aimant de commut.
    Positionnement du raccord fileté central central
    Largeur 50 50
    Hauteur 55 55
    Longueur 60 60
    Type de produit Pieds magnétiques Pieds magnétiques

    Produits adaptés

    Pièces de rechange