{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | Norme usine | |
Plage de mesure | 30 mm - 40 mm | |
Lecture | 0,005 mm | |
Graduation tambour micrométrique | 1/50 mm | |
Erreur admissible | 0,006 mm | |
⌀ tambour micrométrique | 23 mm | |
Dim. a | 0,3 mm | |
Profondeur de mesure standard | 98 mm | |
Profondeur de mesure avec rallonge | 248 mm | |
Métrologie | analogique | |
Longueur totale | 140 mm | |
Emballage | Boîte robuste | |
Type de produit | Micromètre 3 touches |
Référence article | 429005 30-40 | |
EAN / GTIN | 4946368517223 | |
Réf. fabricant | 368-168 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Micromètre d’intérieur Holtest pour mesure de trous borgnes 30-40 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 556.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 407.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Lecture | 0,005 | 0,005 |
Erreur admissible | 0,006 | 0,006 |
Plage de mesure | 30 ;40 | 30 ;40 |
Profondeur de mesure avec rallonge | 248 | 247 |
Profondeur de mesure standard | 98 | 97 |
Emballage | Boîte robuste | Boîte robuste |
Métrologie | analogique | analogique |