Micromètre d’intérieur Holtest pour mesure de trous borgnes 40-50 mm

Réf.: 429005 40-50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 45.00 /pcs.
  • CHF 79.00 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Graduation tambour micrométrique: 1/50
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Plage de mesure 40 mm - 50 mm
Lecture 0,005 mm
Graduation tambour micrométrique 1/50 mm
Erreur admissible 0,006 mm
⌀ tambour micrométrique 23 mm
Dim. a 0,3 mm
Profondeur de mesure standard 98 mm
Profondeur de mesure avec rallonge 248 mm
Métrologie analogique
Longueur totale 140 mm
Emballage Boîte robuste
Type de produit Micromètre 3 touches

Numéros d’identification et classifications

Référence article 429005 40-50
EAN / GTIN 4946368517230
Réf. fabricant 368-169

Description

Exécution:

Inoxydables, toutes les pièces de lecture chromées antireflets. Tambour micrométrique avec graduation noire et limiteur de couple à friction.
Pour trous borgnes. Surfaces de mesure en acier trempé avec revêtement au titane pour une longue durée de vie.

Accessoire(s):

Rallonges 429010. Bagues deréglage 484030.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Micromètre d’intérieur Holtest pour mesure de trous borgnes 40-50 mm

Micromètre d’intérieur Holtest pour mesure de trous borgnes 40-50 mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF  565.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF  443.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Erreur admissible 0,006 0,006
Plage de mesure 40 ;50 40 ;50
Graduation tambour micrométrique 1/50 1/50
Norme Norme usine Norme usine
Profondeur de mesure standard 98 97
Dim. a 0,3 0,5
Type de produit Micromètre 3 touches Micromètre 3 touches

Produits adaptés

Pièces de rechange