{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | Norme usine | |
Plage de mesure | 75 mm - 88 mm | |
Lecture | 0,005 mm | |
Graduation tambour micrométrique | 1/50 mm | |
Erreur admissible | 0,006 mm | |
⌀ tambour micrométrique | 23 mm | |
Dim. a | 0,3 mm | |
Profondeur de mesure standard | 105 mm | |
Profondeur de mesure avec rallonge | 255 mm | |
Métrologie | analogique | |
Longueur totale | 156 mm | |
Emballage | Boîte robuste | |
Type de produit | Micromètre 3 touches |
Référence article | 429005 75-88 | |
EAN / GTIN | 4946368517261 | |
Réf. fabricant | 368-172 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Micromètre d’intérieur Holtest pour mesure de trous borgnes 75-88 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 696.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 522.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Lecture | 0,005 mm | 0,005 mm |
Plage de mesure | 75 mm - 88 mm | 75 mm - 88 mm |
Profondeur de mesure avec rallonge | 255 mm | 267 mm |
Graduation tambour micrométrique | 1/50 mm | 1/50 mm |
Norme | Norme usine | Norme usine |
Dim. a | 0,3 mm | 1 mm |
Métrologie | analogique | analogique |