{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Standard | Manufacturer’s standard | |
Measuring range | 20 mm - 25 mm | |
Scale divisions | 0,005 mm | |
Micrometer barrel graduations | 1/50 mm | |
Error limit | 0,006 mm | |
Barrel ⌀ | 23 mm | |
Dimension a | 0,3 mm | |
Standard measuring depth | 90 mm | |
Measuring depth with extension | 240 mm | |
Measurement technology | analogue | |
Overall length | 140 mm | |
Packaging | sturdy box | |
Type of product | 3-point internal micrometer |
Référence article | 429005 20-25 | |
EAN / GTIN | 4946368517209 | |
Réf. fabricant | 368-166 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Internal micrometer for blind hole measurements 20-25 mm
Sur demande
Disponibilité
16 article(s) en stock
564,65 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
126 article(s) en stock
382,95 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Error limit | 0,006 | 0,006 |
Measuring range | 20 ;25 | 20 ;25 |
Measuring depth with extension | 240 | 240 |
Standard measuring depth | 90 | 90 |
Packaging | sturdy box | sturdy box |
Dimension a | 0,3 | 0,5 |
Type of product | 3-point internal micrometer | 3-point internal micrometer |