Setting ring DIN 2250 C 32 mm

Réf.: 484030 32
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • £4.41 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • £21.58 /pcs.
  • £28.22 /pcs.
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nominal size ⌀ (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Norme DIN 2250 C
    Dim. nominales 32 mm
    Tolérance de fabrication pour l'alésage JS4
    Qualité 4
    Plage de tolérance JS
    Matériau Acier spécial pour calibres
    Type de produit Bague de réglage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 484030 32
    EAN / GTIN 4045197212160

    Description

    Version:

    Setting rings (checking rings) of first class gauge steel, hardened, stress-relieved, ground and lapped. Each setting ring is engraved with the actual size. Manufacturer’s tolerance for the bore is JS4.

    Application:

    For general applications, e.g. for setting and testing measuring tools.

    Standard:

    To DIN 2250 C.

    Note:

    Other intermediate sizes up to 320 mm can be easily ordered, e.g. 484030 size 82.