Bague de réglage DIN 2250 C 186 mm

Réf.: 484030 186
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 53.00 /pcs.
  • CHF 97.00 /pcs.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ nominal (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Norme DIN 2250 C
    Dim. nominales 186 mm
    Tolérance de fabrication pour l'alésage JS4
    Qualité 4
    Plage de tolérance JS
    Matériau Acier spécial pour calibres
    Type de produit Bague de réglage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 484030 186
    EAN / GTIN 2050001953605

    Description

    Exécution:

    Bagues de réglageen acier de première qualité, trempées, rectifiées et rodées avec précision. La mesure réelle est estampée sur les bagues de réglage. Tolérance de fabrication pour l’alésage: JS4.

    Utilisation:

    Pour applications générales, p. ex. réglage et contrôle d'instruments de mesure.

    Norme:

    Suivant DIN 2250 C.

    Remarque(s):

    D’autres dimensions intermédiaires jusqu’à 320 mm peuvent être facilement commandées, par ex. 484030 réf. 82.

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier