Bague de réglage DIN 2250 C, ⌀ nominal: 91mm

Réf.: 484030 91
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Ajouter un service:

  • CHF 5.90 /pcs.
  • CHF 53.00 /pcs.
  • CHF 34.40 /pcs.
Livraison selon accord

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ nominal (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 2250 C
Dim. nominales 91 mm
Tolérance de fabrication pour l'alésage JS4 mm
Qualité 4
Plage de tolérance JS
Matériau Acier spécial pour calibres
Type de produit Bague de réglage

Identification et classification

Référence article 484030 91
Copier
EAN / GTIN 2050001955319
Copier
Fabricant Adam Ruppel Asbach GmbH, Bachstraße 2, 64397 MODAUTAL, Deutschland, www.ara-germany.de

Description

Exécution:

Bagues de réglageen acier de première qualité, trempées, rectifiées et rodées avec précision. La mesure réelle est estampée sur les bagues de réglage. Tolérance de fabrication pour l’alésage: JS4.

Utilisation:

Pour applications générales, p. ex. réglage et contrôle d'instruments de mesure.

Norme:

Suivant DIN 2250 C.

Remarque(s):

D’autres dimensions intermédiaires jusqu’à 320 mm peuvent être facilement commandées, par ex. 484030 réf. 82.

Téléchargements et documents

Commande directe

Ajouter directement un article au panier: Veuillez indiquer une référence article ou un code article ici.

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Your contact person

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier