Bague de réglage DIN 2250 C 70 mm

Réf.: 484030 70
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 53.00 /pcs.
  • CHF 34.40 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ nominal (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 2250 C
Dim. nominales 70 mm
Tolérance de fabrication pour l'alésage JS4
Qualité 4
Plage de tolérance JS
Matériau Acier spécial pour calibres
Type de produit Bague de réglage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 484030 70
EAN / GTIN 4045197212306

Description

Exécution:

Bagues de réglageen acier de première qualité, trempées, rectifiées et rodées avec précision. La mesure réelle est estampée sur les bagues de réglage. Tolérance de fabrication pour l’alésage: JS4.

Utilisation:

Pour applications générales, p. ex. réglage et contrôle d'instruments de mesure.

Norme:

Suivant DIN 2250 C.

Remarque(s):

D’autres dimensions intermédiaires jusqu’à 320 mm peuvent être facilement commandées, par ex. 484030 réf. 82.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier