Micromètre d’intérieur pour grandes plages de mesure 100-500 mm

Réf.: 427900 100-500
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 161.50 /pcs.
  • CHF 344.00 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Graduation tambour micrométrique: 1/50
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Norme Norme usine
    Plage de mesure 100 mm - 500 mm
    Lecture 0,01 mm
    Graduation tambour micrométrique 1/50 mm
    ⌀ broche 7,5 mm
    ⌀ tambour micrométrique 17,5 mm
    Rallonge 25; 50; 100; 200 mm
    Métrologie analogique
    Emballage Boîte robuste
    Type de produit Micrometre d'interieur

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 427900 100-500
    EAN / GTIN 2050001038081
    Réf. fabricant 4168022

    Description

    Exécution:

    Construction légère en tube résistant au flambage. Broche de mesure entièrement trempée et rectifiée. Surfaces de mesure trempées et rectifiées sphériquement. Une surface de mesure réglable. Becs de mesure, vernier et parties de lecture chromés mats. Utilisables immédiatement sans auxiliaire de réglage.

    Précision:

    (4 + L/100) µm.

    Livraison:

    Micromètre, rallonges 427950.

    Accessoire(s):

    Rallonges 427950.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange