Rallonge pour micromètres d’intérieur, Longueur: 200mm

Réf.: 427950 200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,63 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 21,60 € /pcs.
  • 20,90 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

15 mm
Longueur 200 mm
Type de produit Holex rallonge micrometre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 427950 200
EAN / GTIN 4059192005740
Réf. fabricant 4167033

Description

Modelis:

Ilgintuvai susideda iš cilindrinių galinių ilgio etalonų, kurie spyruokliuojančiai įmontuoti matinėse chromuotose išorinėse įvorėse. Kontaktiniai paviršiai vienoda matavimo jėga priglunda vienas prie kito.

Paskirtis:

Matavimo diapazono praplėtimui iki maks. 2500 mm.

Tinka:

Mikrometrinis vidmatis Nr. 427900.