Rallonge pour micromètres d’intérieur 100 mm

Réf.: 427950 100
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 22.90 /pcs.
  • CHF 59.00 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    15 mm
    Longueur 100 mm
    Type de produit Holex rallonge micrometre

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 427950 100
    EAN / GTIN 4059192005733
    Réf. fabricant 4167032

    Description

    Exécution:

    Les rallonges sont composées de cales étalons cylindriques sur ressort dans des douilles extérieures chromées mates. Les surfaces de contact sont appliquées les unes contre les autres avec la même force de serrage.

    Utilisation:

    Pour porter la plage de mesure à 2500 mm max.

    Adapté(s) pour:

    Micromètre d’intérieur réf. 427900.