Rallonge pour micromètres d’intérieur 800 mm

Réf.: 427950 800
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

22 mm
Longueur 800 mm
Type de produit Holex rallonge micrometre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 427950 800
EAN / GTIN 4059192005764
Réf. fabricant 4167035

Description

Exécution:

Les rallonges sont composées de cales étalons cylindriques sur ressort dans des douilles extérieures chromées mates. Les surfaces de contact sont appliquées les unes contre les autres avec la même force de serrage.

Utilisation:

Pour porter la plage de mesure à 2500 mm max.

Adapté(s) pour:

Micromètre d’intérieur réf. 427900.