Vis pour rainures en T (10.9. / 8.8.) complète 2220125

Réf.: 375300 2220125
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
46 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Type 787
    Dim. nom. rain. T 22 mm
    Filetage G M20
    Longueur L 125 mm
    Longueur filet b 85 mm
    Largeur pierre étroite a 21,7 mm
    Largeur pierre e 35 mm
    Hauteur k 14 mm
    Type de produit Vis pour rainures

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 375300 2220125
    EAN / GTIN 4020772081065
    Réf. fabricant 81067

    Description

    Exécution:

    Vis pour rainures en T, filetage forgé et roulé.
    Modèle standard, classe de résistance = 10.9 (pour M6 − M12) et classe de résistance = 8.8 (pour M14 − M24).

    Norme:

    DIN 787

    Livraison:

    Complètes, avec rondelle super-résistante 375340 et écrou 375385.

    Remarque(s):

    • Exemple − réf. 6625 signifie: rainure en T = 6 mm, filetage G = M6, longueur L = 25 mm.