Vis pour rainures en T (10.9. / 8.8.) complète, Type: 1212160

Réf.: 375300 1212160
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 787
Dim. nom. rain. T 12 mm
Filetage G M12
Longueur L 160 mm
Longueur filet b 100 mm
Largeur pierre étroite a 11,7 mm
Largeur pierre e 18 mm
Hauteur k 7 mm
Type de produit Vis pour rainures

Numéros d’identification et classifications

Référence article 375300 1212160
EAN / GTIN 4020772081508
Réf. fabricant 81505

Description

Exécution:

Vis pour rainures en T, filetage forgé et roulé.
Modèle standard, classe de résistance = 10.9 (pour M6 − M12) et classe de résistance = 8.8 (pour M14 − M24).

Norme:

DIN 787

Livraison:

Complètes, avec rondelle super-résistante 375340 et écrou 375385.

Remarque(s):

  • Exemple − réf. 6625 signifie: rainure en T = 6 mm, filetage G = M6, longueur L = 25 mm.