Vis pour rainures en T (10.9. / 8.8.) complète, Type: 161463

Réf.: 375300 161463
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
13 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 787
Dim. nom. rain. T 16 mm
Filetage G M14
Longueur L 63 mm
Longueur filet b 45 mm
Largeur pierre étroite a 15,7 mm
Largeur pierre e 25 mm
Hauteur k 9 mm
Type de produit Vis pour rainures

Numéros d’identification et classifications

Référence article 375300 161463
EAN / GTIN 4020772080938
Réf. fabricant 80937

Description

Exécution:

Vis pour rainures en T, filetage forgé et roulé.
Modèle standard, classe de résistance = 10.9 (pour M6 − M12) et classe de résistance = 8.8 (pour M14 − M24).

Norme:

DIN 787

Livraison:

Complètes, avec rondelle super-résistante 375340 et écrou 375385.

Remarque(s):

  • Exemple − réf. 6625 signifie: rainure en T = 6 mm, filetage G = M6, longueur L = 25 mm.