Vis pour rainures en T (10.9. / 8.8.) complète 1010100

Réf.: 375300 1010100
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Type 787
    Dim. nom. rain. T 10 mm
    Filetage G M10
    Longueur L 100 mm
    Longueur filet b 60 mm
    Largeur pierre étroite a 9,7 mm
    Largeur pierre e 15 mm
    Hauteur k 6 mm
    Type de produit Vis pour rainures

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 375300 1010100
    EAN / GTIN 4020772080846
    Réf. fabricant 80846

    Description

    Exécution:

    Vis pour rainures en T, filetage forgé et roulé.
    Modèle standard, classe de résistance = 10.9 (pour M6 − M12) et classe de résistance = 8.8 (pour M14 − M24).

    Norme:

    DIN 787

    Livraison:

    Complètes, avec rondelle super-résistante 375340 et écrou 375385.

    Remarque(s):

    • Exemple − réf. 6625 signifie: rainure en T = 6 mm, filetage G = M6, longueur L = 25 mm.