Vis pour rainures en T (10.9. / 8.8.) complète 1816100

Réf.: 375300 1816100
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
15 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Type 787
    Dim. nom. rain. T 18 mm
    Filetage G M16
    Longueur L 100 mm
    Longueur filet b 65 mm
    Largeur pierre étroite a 17,7 mm
    Largeur pierre e 28 mm
    Hauteur k 10 mm
    Type de produit Vis pour rainures

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 375300 1816100
    EAN / GTIN 4020772081027
    Réf. fabricant 81026

    Description

    Exécution:

    Vis pour rainures en T, filetage forgé et roulé.
    Modèle standard, classe de résistance = 10.9 (pour M6 − M12) et classe de résistance = 8.8 (pour M14 − M24).

    Norme:

    DIN 787

    Livraison:

    Complètes, avec rondelle super-résistante 375340 et écrou 375385.

    Remarque(s):

    • Exemple − réf. 6625 signifie: rainure en T = 6 mm, filetage G = M6, longueur L = 25 mm.