{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Largeur mors A | 80 mm | |
Plage de serrage b | 120 mm | |
Hauteur mors C | 28 mm | |
Longueur corps de base a | 238 mm | |
Largeur corps de base B | 140 mm | |
Hauteur totale c | 65 mm | |
Ecartement des rainures | 110 mm | |
Largeur des rainures | 13 mm | |
Longueur totale max. L4 | 280 mm | |
Poids | 5,7 kg | |
Code couleur pour accessoires adaptés | Etau pour perceuses, bleu | |
Type de produit | Etaux pour perceuses |
Référence article | 365035 80 | |
EAN / GTIN | 4067263515630 | |
Réf. fabricant | 365035 80 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
GARANT ETAU DE PERCAGE, Largeur de mors A: 80mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 291.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock
CHF 90.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 125.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Largeur mors A | 80 mm | 80 mm | |
Hauteur mors C | 28 mm | 30 mm | 30 mm |
Hauteur totale c | 65 mm | 64 mm | 64 mm |
Poids | 5,7 kg | 4 kg | 4 kg |
Longueur corps de base a | 238 mm | 233 mm | 158 mm |
Plage de serrage b | 120 mm | 65 mm | 77 mm |
Type de produit | Etaux pour perceuses | Etaux pour perceuses | Etaux pour perceuses |