GARANT ETAU DE PERCAGE, Largeur de mors A: 150mm

Réf.: 365035 150
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de mors A (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mors A 150 mm
Plage de serrage b 209 mm
Hauteur mors C 40 mm
Longueur corps de base a 400 mm
Largeur corps de base B 226 mm
Hauteur totale c 90 mm
Ecartement des rainures 189 mm
Largeur des rainures 19 mm
Longueur totale max. L4 652 mm
Poids 23,8 kg
Code couleur pour accessoires adaptés Etau pour perceuses, gris
Type de produit Etaux pour perceuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 365035 150
EAN / GTIN 4045197771001
Réf. fabricant 365035 150

Description

Exécution:

  • Construction robuste avec vis solide.
  • Mors trempés et rectifiés.
  • Serrage précis grâce à une glissière de guidage.
  • Un mors avec prismes horizontal et vertical pour les pièces rondes, un mors lisse.
  • Les deux mors sont étagés pour le bridage de pièces plates.

Grâce au serrage rapide dans la zone des rainures, il est possible d’usiner de manière flexible et efficace la pièce serrée à n’importe quelle position sur la totalité de la table de la perceuse sans devoir procéder à un nouveau serrage.

Utilisation:

Pour le serrage de pièces à usiner sur des perceuses.

Matière(s):

Corps et mors mobile en fonte spéciale.

Précision:

0,10 mm.