GARANT ETAU DE PERCAGE, Largeur de mors A: 60mm

Réf.: 365035 60
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de mors A (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mors A 60 mm
Plage de serrage b 79 mm
Hauteur mors C 25 mm
Longueur corps de base a 169 mm
Largeur corps de base B 115 mm
Hauteur totale c 55 mm
Ecartement des rainures 90 mm
Largeur des rainures 13 mm
Longueur totale max. L4 271 mm
Poids 3,2 kg
Code couleur pour accessoires adaptés Etau pour perceuses, bleu
Type de produit Etaux pour perceuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 365035 60
EAN / GTIN 4045197770677
Réf. fabricant 365035 60

Description

Exécution:

  • Construction robuste avec vis solide.
  • Mors trempés et rectifiés.
  • Serrage précis grâce à une glissière de guidage.
  • Un mors avec prismes horizontal et vertical pour les pièces rondes, un mors lisse.
  • Les deux mors sont étagés pour le bridage de pièces plates.

Grâce au serrage rapide dans la zone des rainures, il est possible d’usiner de manière flexible et efficace la pièce serrée à n’importe quelle position sur la totalité de la table de la perceuse sans devoir procéder à un nouveau serrage.

Utilisation:

Pour le serrage de pièces à usiner sur des perceuses.

Matière(s):

Corps et mors mobile en fonte spéciale.

Précision:

0,10 mm.