HOLEX ETAU DE PERCAGE, Largeur de mors A: 80mm

Réf.: 365045 80
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de mors A (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mors A 80 mm
Plage de serrage b 65 mm
Hauteur mors C 30 mm
Longueur corps de base a 233 mm
Hauteur totale c 64 mm
Poids 4 kg
Type de produit Etaux pour perceuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 365045 80
EAN / GTIN 4045197771018
Réf. fabricant 365045 80
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Construction robuste et maniable.
  • Mors trempés et rectifiés.
  • Longueur totale constante (broche affleurante dans la poignée!)
  • Trous oblongs pour fixation universelle.
  • Mors mobiles à guidage latéral.
  • Mors de serrage fixes avec trois prismes verticaux et un prisme horizontal.

Utilisation:

Pour le serrage de pièces à usiner sur des perceuses.

Matière(s):

Corps en fonte.

Précision:

0,20 mm.