GARANT ETAU DE PERCAGE 80 mm

Réf.: 365055 80
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de mors A (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Plage de serrage b 77 mm
    Hauteur mors C 30 mm
    Longueur corps de base a 158 mm
    Hauteur totale c 64 mm
    Poids 4 kg
    Type de produit Etaux pour perceuses

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 365055 80
    EAN / GTIN 4062406188627
    Réf. fabricant 365055 80

    Description

    Exécution:

    • Utilisation à l'horizontale, à la verticale et sur le côté.
    • Construction robuste et maniable.
    • Mors trempés et rectifiés.
    • Longueur totale constante. (Broche affleurante dans la poignée!)
    • Trous oblongs pour fixation universelle.
    • Mors mobile à guidage latéral.
    • Mors de serrage fixes avec trois prismes verticaux et un prisme horizontal.
    • Avec manivelle amovible.

    Utilisation:

    Pour le serrage de pièces à usiner sur des perceuses.

    Matière(s):

    Corps en fonte.

    Précision:

    0,20 mm.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange