Plot de serrage ZeroClamp 138-SET

Réf.: 360040 138-SET
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ZeroClamp
Plots de serrage 360040 138
⌀ plot de serrage d 138 mm
Trou d'indexage disponible non
Type de produit Plots de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 360040 138-SET
EAN / GTIN 4045197694720
Réf. fabricant 360040 138-SET

Description

Exécution:

Tous les composants sont en acier inoxydable.
Le serrage à point zéro du système GARANT ZeroClamp est une fonction importante pour les systèmes de fabrication modernes, notamment dans la fabrication automatisée. Grâce à une interface de contact spéciale, il garantit une répétabilité précise et fiable du point zéro. La force de serrage pneumatique du système maintient les pièces en toute sécurité dans la position souhaitée, ce qui permet un changement rapide et précis de la pièce sans nécessiter de repositionnement. Cela permet de réduire le temps de préparation et d’augmenter la productivité. Le serrage à point zéro du système GARANT ZeroClamp est indispensable pour des processus de fabrication efficaces. Découvrez la technologie innovante de GARANT ZeroClamp et optimisez votre production.

Utilisation:

Pour montage individuel dans des dispositifs de serrage.

Livraison:

4 plots de serrage.
10 × pièces de raccordement pour le tuyau pneumatique.
Tuyau pneumatique de 1,5 m.
1 × raccord rapide 360019 réf. 10003.
1 × raccord (adapté au raccord rapide).

Remarque(s):

Des plans ou instructions de montage pour la réalisation de son propre système de serrage sont fournis. Pour le remplissage des conduits fraisés, il est possible d'utiliser par exemple une résine bicomposante.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange