Plot de serrage ZeroClamp 138

Réf.: 360040 138
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ZeroClamp
Force de serrage 40 kN
⌀ plot de serrage d 138 mm
Trou d'indexage disponible non
Type de produit Plots de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 360040 138
EAN / GTIN 4045197577115
Réf. fabricant 360040 138

Description

Exécution:

Tous les composants sont en acier inoxydable.
Le serrage à point zéro du système GARANT ZeroClamp est une fonction importante pour les systèmes de fabrication modernes, notamment dans la fabrication automatisée. Grâce à une interface de contact spéciale, il garantit une répétabilité précise et fiable du point zéro. La force de serrage pneumatique du système maintient les pièces en toute sécurité dans la position souhaitée, ce qui permet un changement rapide et précis de la pièce sans nécessiter de repositionnement. Cela permet de réduire le temps de préparation et d’augmenter la productivité. Le serrage à point zéro du système GARANT ZeroClamp est indispensable pour des processus de fabrication efficaces. Découvrez la technologie innovante de GARANT ZeroClamp et optimisez votre production.

Utilisation:

Pour montage individuel dans des dispositifs de serrage.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange