Plot de serrage ZeroClamp 138I-SET

Réf.: 360040 138I-SET
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série ZeroClamp
    Plots de serrage 360040 138I
    ⌀ plot de serrage d 138 mm
    Trou d'indexage disponible oui
    Type de produit Plots de serrage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 360040 138I-SET
    EAN / GTIN 4045197694737
    Réf. fabricant 360040 138I-SET

    Description

    Exécution:

    Tous les composants sont en acier inoxydable.
    Le serrage à point zéro du système GARANT ZeroClamp est une fonction importante pour les systèmes de fabrication modernes, notamment dans la fabrication automatisée. Grâce à une interface de contact spéciale, il garantit une répétabilité précise et fiable du point zéro. La force de serrage pneumatique du système maintient les pièces en toute sécurité dans la position souhaitée, ce qui permet un changement rapide et précis de la pièce sans nécessiter de repositionnement. Cela permet de réduire le temps de préparation et d’augmenter la productivité. Le serrage à point zéro du système GARANT ZeroClamp est indispensable pour des processus de fabrication efficaces. Découvrez la technologie innovante de GARANT ZeroClamp et optimisez votre production.

    Utilisation:

    Pour montage individuel dans des dispositifs de serrage.

    Livraison:

    4 plots de serrage.
    10 × pièces de raccordement pour le tuyau pneumatique.
    Tuyau pneumatique de 1,5 m.
    1 × raccord rapide 360019 réf. 10003.
    1 × raccord (adapté au raccord rapide).

    Remarque(s):

    Des plans ou instructions de montage pour la réalisation de son propre système de serrage sont fournis. Pour le remplissage des conduits fraisés, il est possible d'utiliser par exemple une résine bicomposante.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier