Adaptateur ZeroClamp pour porte-outils SA (DIN 69871) 90 mm

Réf.: 360042 90
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour ⌀ plot de serrage (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série ZeroClamp
    Pour ⌀ plot de serrage 90 mm
    Hauteur montage H 77 mm
    Nombre d'alésages pour boulons 1
    Adapté pour SK30
    Type de produit Porte-outils

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 360042 90
    EAN / GTIN 4045197518736
    Réf. fabricant 360042 90

    Description

    Exécution:

    Le serrage à point zéro du système GARANT ZeroClamp est une fonction importante pour les systèmes de fabrication modernes, notamment dans la fabrication automatisée. Grâce à une interface de contact spéciale, il garantit une répétabilité précise et fiable du point zéro. La force de serrage pneumatique du système maintient les pièces en toute sécurité dans la position souhaitée, ce qui permet un changement rapide et précis de la pièce sans nécessiter de repositionnement. Cela permet de réduire le temps de préparation et d’augmenter la productivité. Le serrage à point zéro du système GARANT ZeroClamp est indispensable pour des processus de fabrication efficaces. Découvrez la technologie innovante de GARANT ZeroClamp et optimisez votre production.

    Utilisation:

    Utilisation à l’horizontale et à la verticale. Serrage de pièces via un porte-outils SA (DIN69871) (par ex. ER, OZ, etc.). Le boulon est vissé par le bas dans l’adaptateur pour la fixation du porte-outils. Idéal pour les petites pièces rondes ou à parois minces.

    Adapté(s) pour:

    Plots de serrage ⌀ 90, ⌀ 120 ou ⌀ 138 mm avec trous d’indexage.

    Remarque(s):

    Tirettes 360025 réf. 14M12/90 pour ⌀ 90 mm.
    Tirettes 360025 réf. 18M16 pour ⌀ 120 mm.
    Tirettes 360025 réf. 18M16/138 pour ⌀ 138 mm.
    A commander séparément!

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier