Dispositif de serrage flexible fixe 1

Réf.: 360060 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série ZeroClamp
    ⌀ ext. D 80 mm
    Longueur L 144 mm
    Largeur B 99 mm
    Hauteur H 100 mm
    Couple 10 Nm
    Type 1
    Type de produit Elément de serrage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 360060 1
    EAN / GTIN 4045197816139
    Réf. fabricant 360060 1

    Description

    Exécution:

    • Corps de base en acier avec cône en acier massif intégré.
    • Mécanisme de serrage mécanique.
    • Le vissage de la vis de serrage latérale permet d'insérer et de serrer la pièce dans le sens axial avec la tirette correspondante, au moyen de 2 coins.
    • Fixation possible avec des brides de serrage, des tasseaux en T ou un système de serrage à point zéro, au moyen du boulon 360066.
    • Alésage pour système de serrage à point zéro déjà disponible.
    Le serrage à point zéro du système GARANT ZeroClamp est une fonction importante pour les systèmes de fabrication modernes, notamment dans la fabrication automatisée. Grâce à une interface de contact spéciale, il garantit une répétabilité précise et fiable du point zéro. La force de serrage pneumatique du système maintient les pièces en toute sécurité dans la position souhaitée, ce qui permet un changement rapide et précis de la pièce sans nécessiter de repositionnement. Cela permet de réduire le temps de préparation et d’augmenter la productivité. Le serrage à point zéro du système GARANT ZeroClamp est indispensable pour des processus de fabrication efficaces. Découvrez la technologie innovante de GARANT ZeroClamp et optimisez votre production.

    Utilisation:

    Positionnement simple et précis sur la table de la machine. Serrage de pièces complexes, par ex. dans la fabrication de moules.

    Accessoire(s):

    Boulon 360025 pour réf. 120, clé dynamométrique 656050 réf. 60, élément de hauteur 360068.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier