Clé dynamométrique avec cliquet réversible 60 Nm

Réf.: 656050 60
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 53.00 /pcs.
  • CHF 87.00 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
116 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couple maximal (Nm) Prix unitaire TTC
  • Sens de serrage: Serrage à droite et à gauche
  • Précision de mesure du couple: ±3
  • Certificat d'étalonnage: Certificat d’étalonnage du fabricant

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Couple maximal 60 Nm
    Sens de serrage Serrage à droite et à gauche
    Précision de mesure du couple ±3 %
    Certificat d'étalonnage Certificat d’étalonnage du fabricant
    Longueur totale L 307 mm
    Plage de couples 10 Nm - 60 Nm
    Graduation 1 trait = 0,5 Nm
    Poids 550 g
    Carré d'entraînement 3/8 pouce
    Affichage analogique
    Signalisation de déclenchement acoustique; haptique
    Principe de déclenchement Déclenchement à course courte mécanique
    Type de raccordement Carré d'entraînement (cliquet)
    Métrologie mécanique
    Possibilité de journalisation des données non
    Réglage de la valeur de déclenchement avec vernier de réglage
    Feedback à déclenchement
    Lecture commutable Nm
    Procédé de mesure Couple
    Réglage de la valeur de déclenchement réglable
    Norme DIN EN ISO 6789
    Longueur de levier avec mesure étalon usine [l3] 233 mm
    Type de produit Clé dynamométrique

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 656050 60
    EAN / GTIN 4045197302212
    Réf. fabricant 656050 60

    Description

    Exécution:

    Clés dynamométriques à un bras pratiques et très compactes, réglables par un vernier et à déclenchement automatique. Très grande répétabilité, en raison de l’utilisation exclusive de matériaux de haute qualité et du prétraitement spécial / choix de pièces d’usure comme les ressorts de pression. Serrage à gauche et à droite par inversion du cliquet.
    Un «effet clic» sensitif et sonore garantit un réglage précis et particulièrement aisé du couple désiré.
    Cliquet réversible intégré avec éjecteur − pour serrage à droite et à gauche.
    Unités de mesure: Nm

    Fonctionnement:

    La clé émet un «signal» (clairement sensitif et sonore), puis se réarme immédiatement.

    Utilisation:

    Pour séries moyennes à grandes.

    Norme:

    Contrôlé suivant DIN EN ISO 6789.

    Précision:

    Par rapport à la valeur affichée, uniquement pour le serrage à droite: ±3 %

    Données d'utilisation:

    Légende du schéma et de la formule:

    L1 = longueur de levier sans embout
    l2 = mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique
    L3 = longueur de levier avec mesure étalon usine
    L4 = mesure étalon de l’embout
    L = longueur totale de l’outil
    T1 = couple à régler
    T2 = couple prescrit

    Remarque(s):

    Etalonnage possible uniquement pour le serrage à droite.
    La précision de mesure du couple n'est garantie qu'à partir de la plage de couples étalonnée suivant DIN EN ISO 6789.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier