{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cône morse | CM4 | |
Erreur de concentricité max. | 0,005 mm | |
Vitesse de rotation max. | 10 000 min-1 | |
Pour poids de la pièce | 800 kg | |
Longueur 1 | 63 mm | |
L2 | 10 mm | |
⌀ ext. D1 | 14 mm | |
⌀ queue D2 | 28 mm | |
Pour code couleur | K14 | |
Type de produit | Pointe de centrage |
Référence article | 321265 4 | |
EAN / GTIN | 4045197774453 | |
Réf. fabricant | 321265 4 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Pointe tournante pour embouts interchangeables 4
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 1,505.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 276.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 343.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Pour poids de la pièce | 800 | 800 | 800 |
⌀ corps D | 43 | 60 | |
Erreur de concentricité max. | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
Cône morse | CM4 | CM4 | CM4 |
Longueur utile B | 77 | 97 | |
⌀ pointe max. 60° A | 20 | 24 | |
Type de produit | Pointe de centrage | Pointe de centrage | Pointe de centrage |