Pointe tournante pour embouts interchangeables 5

Réf.: 321265 5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Cône morse Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Cône morse CM5
Erreur de concentricité max. 0,005 mm
Vitesse de rotation max. 8 000 min-1
Pour poids de la pièce 1 400 kg
Longueur 1 82 mm
L2 14 mm
⌀ ext. D1 18 mm
⌀ queue D2 35 mm
Pour code couleur K18
Type de produit Pointe de centrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 321265 5
EAN / GTIN 4045197774460
Réf. fabricant 321265 5

Description

Exécution:

  • Avec pointe allongée et écrou à chasser, spécialement pour machines CN.
  • Outil complet, trempé et rectifié.
  • Roulements à billes spéciaux pour des charges importantes également à vitesse élevée.
  • Pointe rotative trempée à cœur, possibilité de réaffûtages multiples.
  • Sans entretien grâce au graissage à vie.
  • Un joint spécial empêche toute pénétration de saleté et de liquide de refroidissement.

Description:

Sur les tours, les pointes de centrage servent principalement à soutenir les pièces longues et minces, étant donné qu’il existe un risque de fléchissement ou de renversement dû aux forces qui s’exercent sur ces pièces.
La pointe de centrage est fixée à l’aide d’un cône morse. La pièce est serrée dans le mandrin et un chanfreinage est réalisé à l’aide d’un foret à centrer. Après le serrage, la pointe de centrage est alors insérée.

Utilisation:

Pour une charge et une vitesse élevées, spécialement pour machines CN.
Flexibilité grâce aux embouts interchangeables. Utilisation universelle sur les tourelles et les contre-broches sur les machines CNC.

Accessoire(s):

Embouts interchangeables 32 0627 - 32 0631.

Remarque(s):

Changement des embouts sur pans de clé par torsion aux 2 extrémités.
Ecrou d'extraction pour machines CN pour pouvoir sortir la pointe du fourreau de la poupée mobile.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier