{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cône morse | CM3 | |
Erreur de concentricité max. | 0,005 mm | |
Vitesse de rotation max. | 12 000 min-1 | |
Pour poids de la pièce | 400 kg | |
Longueur 1 | 56 mm | |
L2 | 10 mm | |
⌀ ext. D1 | 12 mm | |
⌀ queue D2 | 25 mm | |
Pour code couleur | K12 | |
Type de produit | Pointe de centrage |
Référence article | 321265 3 | |
EAN / GTIN | 4045197774446 | |
Réf. fabricant | 321265 3 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pointe tournante pour embouts interchangeables 3
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 1,075.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 838.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Pour poids de la pièce | 400 | 400 |
⌀ corps D | 60 | |
Erreur de concentricité max. | 0,005 | 0,005 |
Cône morse | CM3 | CM3 |
Longueur utile B | 95 | |
Longueur pointe C | 36 | |
Type de produit | Pointe de centrage | Pointe de centrage |