{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Angle de pointe | 60 degré | |
Cône morse | CM3 | |
⌀ corps D | 60 mm | |
Longueur utile B | 95 mm | |
⌀ carbure H | 14 mm | |
Erreur de concentricité max. | 0,005 mm | |
Longueur pointe C | 36 mm | |
Vitesse de rotation max. | 4 300 min-1 | |
Pour poids de la pièce | 400 kg | |
Embout en carbure | oui | |
Exécution | rotatif | |
Vis de calage | oui | |
Force axiale | 2,55 kN | |
Type de produit | Pointe de centrage |
Référence article | 321240 3 | |
EAN / GTIN | 4062406572433 | |
Réf. fabricant | 321240 3 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Pointe tournante avec embout en carbure et écrou à embase 3
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 838.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 1,075.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Pour poids de la pièce | 400 | 400 |
⌀ corps D | 60 | |
Erreur de concentricité max. | 0,005 | 0,005 |
Cône morse | CM3 | CM3 |
Longueur utile B | 95 | |
Longueur pointe C | 36 | |
Type de produit | Pointe de centrage | Pointe de centrage |