{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Angle de pointe | 60 degré | |
Cône morse | CM4 | |
⌀ corps D | 76 mm | |
Longueur utile B | 112 mm | |
⌀ carbure H | 14 mm | |
Erreur de concentricité max. | 0,005 mm | |
Longueur pointe C | 43 mm | |
Vitesse de rotation max. | 3 200 min-1 | |
Pour poids de la pièce | 750 kg | |
Embout en carbure | oui | |
Exécution | rotatif | |
Vis de calage | oui | |
Force axiale | 4,3 kN | |
Type de produit | Pointe de centrage |
Référence article | 321240 4 | |
EAN / GTIN | 4062406572440 | |
Réf. fabricant | 321240 4 |