{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Angle de pointe | 60 degré | |
Cône morse | CM5 | |
⌀ corps D | 96 mm | |
Longueur utile B | 134 mm | |
⌀ carbure H | 18 mm | |
Erreur de concentricité max. | 0,005 mm | |
Longueur pointe C | 49 mm | |
Vitesse de rotation max. | 2 600 min-1 | |
Pour poids de la pièce | 2 000 kg | |
Embout en carbure | oui | |
Exécution | rotatif | |
Vis de calage | oui | |
Force axiale | 6,6 kN | |
Type de produit | Pointe de centrage |
Référence article | 321240 5 | |
EAN / GTIN | 4062406572457 | |
Réf. fabricant | 321240 5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pointe tournante avec embout en carbure et écrou à embase 5
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 1,435.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 492.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Pour poids de la pièce | 2 000 | 2 000 |
⌀ corps D | 96 | 78 |
Vitesse de rotation max. | 2 600 | 3 200 |
Erreur de concentricité max. | 0,005 | 0,005 |
Cône morse | CM5 | CM5 |
Longueur utile B | 134 | 118 |
Type de produit | Pointe de centrage | Pointe de centrage |