Embout pour pointe tournante 4

Réf.: 320627 4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ ext. D 44 mm
⌀ pointe min. D1 24 mm
Queue ⌀ d 14 mm
Long. utile L1 28 mm
Angle de pointe 60 degré
Pour code couleur K14
Ouverture 19 mm
Type de produit Pointe de centrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 320627 4
EAN / GTIN 4045197774071
Réf. fabricant 320627 4

Description

Exécution:

  • Grande flexibilité grâce aux différentes géométries sur le même porte-outils.
  • Complètement trempé et rectifié.
  • Remplacement rapide et économique en cas d'usure.

Adapté(s) pour:

Pointes tournantes 320659 réf. 3, 321265 réf. 4, 321335 réf. 3.