{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cône morse | CM4 | |
⌀ corps D | 43 mm | |
Longueur utile B | 77 mm | |
⌀ pointe max. 60° A | 20 mm | |
Erreur de concentricité max. | 0,005 mm | |
Longueur pointe C | 27 mm | |
Vitesse de rotation max. | 6 000 min-1 | |
Pour poids de la pièce | 800 kg | |
Type de produit | Pointe de centrage |
Référence article | 320645 4 | |
EAN / GTIN | 4045197773678 | |
Réf. fabricant | 320645 4 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Pointe tournante 60°, Cône morse: 4
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
276,00 CHF
CHF 235.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 1,505.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 215.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Pour poids de la pièce | 800 kg | 800 kg | 500 kg |
Erreur de concentricité max. | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,006 mm |
Cône morse | CM4 | CM4 | CM4 |
Type de produit | Pointe de centrage | Pointe de centrage | Pointe de centrage |