{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cône morse | CM5 | |
⌀ corps D | 58 mm | |
Longueur utile B | 105 mm | |
⌀ pointe max. 60° A | 30 mm | |
Erreur de concentricité max. | 0,005 mm | |
Longueur pointe C | 37 mm | |
Vitesse de rotation max. | 4 000 min-1 | |
Pour poids de la pièce | 1 600 kg | |
Type de produit | Pointe de centrage |
Référence article | 320645 5 | |
EAN / GTIN | 4045197773685 | |
Réf. fabricant | 320645 5 |