{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cône morse | CM4 | |
⌀ corps D | 54 mm | |
Longueur utile B | 85,5 mm | |
⌀ pointe max. 60° A | 25 mm | |
Erreur de concentricité max. | 0,006 mm | |
Longueur pointe C | 29,5 mm | |
Vitesse de rotation max. | 5 000 min-1 | |
Pour poids de la pièce | 500 kg | |
Type de produit | Pointe de centrage |
Référence article | 320652 4 | |
EAN / GTIN | 4062406200299 | |
Réf. fabricant | 320652 4 |