{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cône morse | CM5 | |
⌀ corps D | 69 mm | |
Longueur utile B | 103 mm | |
⌀ pointe max. 60° A | 32 mm | |
Erreur de concentricité max. | 0,006 mm | |
Longueur pointe C | 40 mm | |
Vitesse de rotation max. | 3 800 min-1 | |
Pour poids de la pièce | 800 kg | |
Type de produit | Pointe de centrage |
Référence article | 320652 5 | |
EAN / GTIN | 4062406200305 | |
Réf. fabricant | 320652 5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Pointe tournante à corps réduit, Cône morse: 5 |
|||
⌀ corps D | 69 mm | 88 mm | 88 mm |
Vitesse de rotation max. | 3 800 min-1 | 3 000 min-1 | 3 000 min-1 |
Erreur de concentricité max. | 0,006 mm | 0,006 mm | 0,006 mm |
Cône morse | CM5 | CM5 | CM5 |
Longueur utile B | 103 mm | 143 mm | 128,5 mm |
Longueur pointe C | 40 mm | 65 mm | 50,5 mm |
⌀ pointe max. 60° A | 32 mm | 40 mm | 40 mm |