Pointe tournante 60° 5

Réf.: 320672 5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Cône morse Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Cône morse CM5
⌀ corps D 88 mm
Longueur utile B 128,5 mm
⌀ pointe max. 60° A 40 mm
Erreur de concentricité max. 0,006 mm
Longueur pointe C 50,5 mm
Vitesse de rotation max. 3 000 min-1
Pour poids de la pièce 2 000 kg
Type de produit Pointe de centrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 320672 5
EAN / GTIN 4062406199968
Réf. fabricant 320672 5

Description

Exécution:

  • Le corps et la pointe sont trempés.
  • Pointe rotative trempée à cœur, possibilité de réaffûtages multiples.
  • Roulement à billes précis pour une grande précision de concentricité.
  • Sans entretien grâce au graissage à vie.
  • Un joint spécial empêche toute pénétration de saleté et de liquide de refroidissement.
  • Angle de pointe 60°.

Description:

Sur les tours, les pointes de centrage servent principalement à soutenir les pièces longues et minces, étant donné qu’il existe un risque de fléchissement ou de renversement dû aux forces qui s’exercent sur ces pièces.
La pointe de centrage est fixée à l’aide d’un cône morse. La pièce est serrée dans le mandrin et un chanfreinage est réalisé à l’aide d’un foret à centrer. Après le serrage, la pointe de centrage est alors insérée.

Utilisation:

Pour tous types de tours, tant pour l'ébauche que pour la finition.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Pointe tournante 60° 5

Pointe tournante 60° 5

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF  390.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF  312.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  466.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
⌀ corps D 88 mm 69 mm 88 mm
Vitesse de rotation max. 3 000 min-1 3 800 min-1 3 000 min-1
Erreur de concentricité max. 0,006 mm 0,006 mm 0,006 mm
Cône morse CM5 CM5 CM5
Longueur utile B 128,5 mm 103 mm 143 mm
Longueur pointe C 50,5 mm 40 mm 65 mm
⌀ pointe max. 60° A 40 mm 32 mm 40 mm